DIETZEL - Haltebügel, Ø 32 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043340
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433402
Sonepar Artikelnummer
121129574
Hersteller Artikelnummer
043340
Hersteller Typ
SCLX-C 32 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043340
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
32 mm
Scharnierend:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


