Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Haltebügel, Ø 40 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Haltebügel, Ø 40 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043342

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579433426

Sonepar Artikelnummer

121129576

Hersteller Artikelnummer

043342

Hersteller Typ

SCLX-C 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

043342

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

40 mm

Scharnierend:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Haltebügel, Ø 40 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz