Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A2/A4, Ø 12 mm, 50 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A2/A4, Ø 12 mm, 50 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079936

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579799362

Sonepar Artikelnummer

120497716

Hersteller Artikelnummer

079936

Hersteller Typ

HS22 12X50

Hersteller Artikel Nr.:

079936

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

50 mm

Kopfbreite:

41.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.009 kg

Hammerkopfschraube, für A2/A4, Ø 12 mm, 50 mm, galvanisch verzinkt