DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A2/A4, Ø 12 mm, 60 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079937
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497717
Hersteller Artikelnummer
079937
Hersteller Typ
HS22 12X60
Hersteller Artikel Nr.:
079937
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
41.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.009 kg


