DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A2/A4, Ø 16 mm, 60 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079939
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497719
Hersteller Artikelnummer
079939
Hersteller Typ
HS22 16X60
Hersteller Artikel Nr.:
079939
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
41.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.009 kg


