Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V4A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077699

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918068255

Sonepar Artikelnummer

120496917

Hersteller Artikelnummer

077699

Hersteller Typ

HS18 10X30E4

Hersteller Artikel Nr.:

077699

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

30 mm

Kopfbreite:

32.7 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.063 kg

Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V4A), DIETZEL