DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077698
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918068040
Sonepar Artikelnummer
120006909
Hersteller Artikelnummer
077698
Hersteller Typ
HS18 10X30
Hersteller Artikel Nr.:
077698
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.062 kg


