Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077393

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918068057

Sonepar Artikelnummer

120006910

Hersteller Artikelnummer

077393

Hersteller Typ

HS18 10X40

Hersteller Artikel Nr.:

077393

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

40 mm

Kopfbreite:

32.7 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.067 kg

Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt