DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 12 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077704
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918068170
Sonepar Artikelnummer
120006913
Hersteller Artikelnummer
077704
Hersteller Typ
HS18 12X40
Hersteller Artikel Nr.:
077704
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.081 kg


