DIETZEL - Hammerkopfschraube, für A7/A8/A9, Ø 16 mm, 80 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077707
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918068200
Sonepar Artikelnummer
120006917
Hersteller Artikelnummer
077707
Hersteller Typ
HS18 16X80
Hersteller Artikel Nr.:
077707
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
80 mm
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.195 kg


