Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077689

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918068026

Sonepar Artikelnummer

120006902

Hersteller Artikelnummer

077689

Hersteller Typ

HS12 10x30

Hersteller Artikel Nr.:

077689

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

30 mm

Kopfbreite:

22.4 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.035 kg

Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL