Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077691

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918068156

Sonepar Artikelnummer

120006903

Hersteller Artikelnummer

077691

Hersteller Typ

HS12 10x40

Hersteller Artikel Nr.:

077691

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

40 mm

Kopfbreite:

22.4 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.040 kg

Hammerkopfschraube, Ø 10 mm, 40 mm, galvanisch verzinkt