DIETZEL - HFT-Anschluss-Nippel, Ø 25 mm für Ø 16-20 mm, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020811
Ausführung - Rohreinführung
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208116
Sonepar Artikelnummer
120044645
Hersteller Artikelnummer
020811
Hersteller Typ
W 1 H GR
Hersteller Artikel Nr.:
020811
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


