Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Anschluss-Nippel, Ø 25 mm für Ø 16-20 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Anschluss-Nippel, Ø 25 mm für Ø 16-20 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020839

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579208390

Sonepar Artikelnummer

120044646

Hersteller Artikelnummer

020839

Hersteller Typ

W 1 H SW

Hersteller Artikel Nr.:

020839

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.003 kg

HFT-Anschluss-Nippel, Ø 25 mm für Ø 16-20 mm, halogenfrei, schwarz