Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Anschluss-Nippel, Ø 50 mm für Ø 16-40 mm, halogenfrei, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Anschluss-Nippel, Ø 50 mm für Ø 16-40 mm, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082000

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579820004

Sonepar Artikelnummer

120496568

Hersteller Artikelnummer

082000

Hersteller Typ

W 3 H HG

Hersteller Artikel Nr.:

082000

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.013 kg

HFT-Anschluss-Nippel, Ø 50 mm für Ø 16-40 mm, halogenfrei, hellgrau