DIETZEL - HFT - Anschlussadapter mit Gewindering, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009681
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579096812
Sonepar Artikelnummer
121129408
Hersteller Artikelnummer
009681
Hersteller Typ
HFAMT/LR 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
009681
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.014 kg


