DIETZEL - HFT - Anschlussadapter mit Sechskantmutter, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020844
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208444
Sonepar Artikelnummer
121129468
Hersteller Artikelnummer
020844
Hersteller Typ
HFAMT/LN 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
020844
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg


