Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Anschlussverschraubung, Ø 40 mm, gerade, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Anschlussverschraubung, Ø 40 mm, gerade, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009677

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579096775

Sonepar Artikelnummer

121129405

Hersteller Artikelnummer

009677

Hersteller Typ

HFAFT/MBS 40 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

009677

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

52 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 90 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.035 kg

HFT-Anschlussverschraubung, Ø 40 mm, gerade, schwarz, DIETZEL