Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Anschlussverschraubung, Ø 63 mm, gerade, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Anschlussverschraubung, Ø 63 mm, gerade, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104458

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579028011

Sonepar Artikelnummer

121129878

Hersteller Artikelnummer

104458

Hersteller Typ

HFAFT/MBS 63 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

104458

Nenndurchmesser:

63 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

30 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Werkstoff:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 90 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.107 kg

HFT-Anschlussverschraubung, Ø 63 mm, gerade, schwarz, DIETZEL