Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Distanzschelle, Ø 40 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Distanzschelle, Ø 40 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009632

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579096324

Sonepar Artikelnummer

121129382

Hersteller Artikelnummer

009632

Hersteller Typ

HFSBS 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

009632

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.033 kg

HFT-Distanzschelle, Ø 40 mm, schwarz