Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Gegenmutter, Ø 40 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Gegenmutter, Ø 40 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019823

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579198233

Sonepar Artikelnummer

120044635

Hersteller Artikelnummer

019823

Hersteller Typ

HLN 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

019823

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.004 kg

HFT-Gegenmutter, Ø 40 mm, halogenfrei, schwarz, DIETZEL