Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Gewindering, 25 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Gewindering, 25 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 011840

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579118408

Sonepar Artikelnummer

121129424

Hersteller Artikelnummer

011840

Hersteller Typ

HFLR 25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

011840

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Form:

Ringform

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

HFT-Gewindering, Ø 25 mm, schwarz