Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009640

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579096409

Sonepar Artikelnummer

121129384

Hersteller Artikelnummer

009640

Hersteller Typ

HFIT 20 SW

Hersteller Artikel Nr.:

009640

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.037 kg

HFT-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, schwarz, DIETZEL