DIETZEL - HFT-Isolierrohr, Ø 16 mm, 22431, starr, leicht, mit Turborillen, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087178
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 12.9 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
102 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579871785
Sonepar Artikelnummer
121129670
Hersteller Artikelnummer
087178
Hersteller Typ
HFIR 16 WS 3M
Hersteller Artikel Nr.:
087178
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
12.9 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.051 kg


