DIETZEL - HFT-Isolierrohr, Ø 40 mm, 22431, starr, leicht, mit Turborillen, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103797
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579023702
Sonepar Artikelnummer
121129799
Hersteller Artikelnummer
103797
Hersteller Typ
HFIR 40 WS 3M
Hersteller Artikel Nr.:
103797
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.194 kg


