DIETZEL - HFT-Isolierrohr, Ø 40 mm, biegsam, leicht, mit Turborillen, schwarz, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102306
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 30 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579015226
Sonepar Artikelnummer
121129758
Hersteller Artikelnummer
102306
Hersteller Typ
HFX 40 SW 25M
Hersteller Artikel Nr.:
102306
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.110 kg


