DIETZEL - HFT-Isolierrohr,Ø20mm,22322,biegsam,leicht,Turborillen,LSF0H,halogenfrei,hgr,50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102296
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579015127
Sonepar Artikelnummer
120470737
Hersteller Artikelnummer
102296
Hersteller Typ
HFX 20 HG 50M
Hersteller Artikel Nr.:
102296
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.052 kg


