DIETZEL - HFT-Isolierrohr,Ø20mm,biegs.,leicht,Innengleitschicht,LSF0H,halogenfrei,sw,100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106057
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579032124
Sonepar Artikelnummer
120889147
Hersteller Artikelnummer
106057
Hersteller Typ
HFX 20 SW 100M
Hersteller Artikel Nr.:
106057
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.050 kg


