DIETZEL - HFT-Isolierrohr,Ø32mm,starr,leicht,gemufft,Turborillen,LSF0H,halogenfrei,hgr,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087218
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 28.2 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
57 Meter
Standardartikel
EAN
9002579872188
Sonepar Artikelnummer
120044553
Hersteller Artikelnummer
087218
Hersteller Typ
HFIRM 32 HG 3M
Hersteller Artikel Nr.:
087218
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
28.2 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.137 kg


