DIETZEL - HFT-Kabelschutzschlauch,Ø12mm,flexibel,leicht,Polyamid,LSF0H,halogenfrei,sw,50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023654
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579236546
Sonepar Artikelnummer
120050605
Hersteller Artikelnummer
023654
Hersteller Typ
HFXS 12 SW 50M
Hersteller Artikel Nr.:
023654
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
9.2 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Biegeradius, statisch:
72 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
320 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.028 kg


