Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Kabelschutzschlauch,Ø50mm,flexibel,leicht,Polyamid,LSF0H,halogenfrei,gr,25m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Kabelschutzschlauch,Ø50mm,flexibel,leicht,Polyamid,LSF0H,halogenfrei,gr,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012908

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579129084

Sonepar Artikelnummer

120050603

Hersteller Artikelnummer

012908

Hersteller Typ

HFXS 50 GRAU 25M

Hersteller Artikel Nr.:

012908

Nenndurchmesser:

50 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

38.3 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Biegeradius, statisch:

300 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Zugfestigkeit:

320 N

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Ja

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.253 kg

HFT-Kabelschutzschlauch, Ø 50 mm, flexibel, leicht, Polyamid, LSF0H, halogenfrei, grau, 25 m