Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, halogenfrei, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041016

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579410168

Sonepar Artikelnummer

120044572

Hersteller Artikelnummer

041016

Hersteller Typ

HFCL 20 HG

Hersteller Artikel Nr.:

041016

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.004 kg

HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, hellgrau