Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037041

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579370417

Sonepar Artikelnummer

121129524

Hersteller Artikelnummer

037041

Hersteller Typ

HFCL 20 WS

Hersteller Artikel Nr.:

037041

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.004 kg

HFT-Klemmschelle, Ø 20 mm, anreihbar, weiß, DIETZEL