Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 023759

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579237598

Sonepar Artikelnummer

120194789

Hersteller Artikelnummer

023759

Hersteller Typ

HSKH II/20 HG

Hersteller Artikel Nr.:

023759

Ausführung:

Profil

Länge:

200 mm

Breite:

23 mm

Höhe:

11 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.020 kg

HFT-Klemmschiene gelocht, hellgrau, 200mm