Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Klemmschiene, gelocht, schwarz, 200 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Klemmschiene, gelocht, schwarz, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000527

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579005272

Sonepar Artikelnummer

120194790

Hersteller Artikelnummer

000527

Hersteller Typ

HSKH II/20 SW

Hersteller Artikel Nr.:

000527

Ausführung:

Profil

Länge:

200 mm

Breite:

23 mm

Höhe:

11 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.020 kg

HFT-Klemmschiene gelocht, schwarz, 200 mm