DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr, Ø 12mm, 33552, biegsam, mittel, hochtemperaturbeständig, halogenfrei, schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016574
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 9 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579165747
Sonepar Artikelnummer
121129440
Hersteller Artikelnummer
016574
Hersteller Typ
HFXP-HT 12 SW
Hersteller Artikel Nr.:
016574
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 150 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.033 kg


