DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegs.,vorverdr.,halogenfr.,50m NHXMH-J 3x2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100324
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - Ja
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004251
Sonepar Artikelnummer
120402444
Hersteller Artikelnummer
100324
Hersteller Typ
HFXPR 20 SW+NHXMH-J 3X2,52
Hersteller Artikel Nr.:
100324
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 70 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Ader-Zahl Starkstromkabel:
3
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.065 kg


