DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegsam,hochtemperaturbest.,halogenfrei,sw,50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011302
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 13.9 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579113021
Sonepar Artikelnummer
120044564
Hersteller Artikelnummer
011302
Hersteller Typ
HFXP-HT 20 SW 50M
Hersteller Artikel Nr.:
011302
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
13.9 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 150 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.050 kg


