DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegsam,m. Innengleitschicht,LSF0H,halogenfrei,50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104836
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 13.3 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579029377
Sonepar Artikelnummer
120588453
Hersteller Artikelnummer
104836
Hersteller Typ
HFXP PRO 20 SW 50M
Hersteller Artikel Nr.:
104836
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
13.3 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.071 kg


