DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø25mm,biegs.,vorverdr.,halogenfr.,50m CAT7 Duplex/LAN1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106392
Werkstoff - Polyolefine
Halogenfrei - Ja
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036641
Sonepar Artikelnummer
120801735
Hersteller Artikelnummer
106392
Hersteller Typ
HFXPR 25 SW+1XCAT7 DUPLEX/LAN1000
Hersteller Artikel Nr.:
106392
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Anzahl der Datenkabel:
2
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.098 kg


