DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø25mm,biegs,vorverdr,halogenfr,H07Z1-U7x1,5mm² 2xbr,2xvio,bl,gg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100335
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - Ja
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004367
Sonepar Artikelnummer
120402446
Hersteller Artikelnummer
100335
Hersteller Typ
HFXPR 25 SW+H07Z1-U7X1,5S,2B,V,BL,GG
Hersteller Artikel Nr.:
100335
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl Aderleitung:
7
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 .. 70 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.098 kg


