DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø32mm,biegs./sich selbst zurückbildend,LSF0H,halogenfr.25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105751
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 23.5 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
9002579031684
Sonepar Artikelnummer
120707114
Hersteller Artikelnummer
105751
Hersteller Typ
HFXP 32 SW 25M
Hersteller Artikel Nr.:
105751
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
23.5 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.110 kg


