DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø32mm,biegsam,hochtemperaturbest.,halogenfrei,sw,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011304
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 23.5 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
9002579113045
Sonepar Artikelnummer
120044566
Hersteller Artikelnummer
011304
Hersteller Typ
HFXP-HT 32 SW 25M
Hersteller Artikel Nr.:
011304
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
23.5 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 150 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.105 kg


