DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø50mm,biegsam,hochtemperaturbest.,halogenfrei,sw,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013255
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 38.5 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579132558
Sonepar Artikelnummer
120044568
Hersteller Artikelnummer
013255
Hersteller Typ
HFXP-HT 50 SW 25M
Hersteller Artikel Nr.:
013255
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
38.5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.193 kg


