Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø50mm,biegsam,LSF0H,halogenfrei,sw

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø50mm,biegsam,LSF0H,halogenfrei,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087174

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 38.7 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579871747

Sonepar Artikelnummer

120112810

Hersteller Artikelnummer

087174

Hersteller Typ

HFXP PRO 50 SW 25M

Hersteller Artikel Nr.:

087174

Werkstoff:

Polyolefine

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

38.7 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 105 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.213 kg

PP-Panzerflexrohr, Ø 50 mm, 33432, biegsam, mittel, mit Turborillen, HFT, LSF0H, halogenfrei, schwarz, 25 m