DIETZEL - HFT-Panzerflexrohr,Ø63mm,biegsam,hochtemperaturbest.,halogenfrei,sw,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019897
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 54 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
9002579198974
Sonepar Artikelnummer
120044569
Hersteller Artikelnummer
019897
Hersteller Typ
HFXP-HT 63 SW 25M
Hersteller Artikel Nr.:
019897
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
54 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 150 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.270 kg


