Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Panzerkasten, ohne Vorprägung, 105x105x64 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Panzerkasten, ohne Vorprägung, 105x105x64 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000528

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579005289

Sonepar Artikelnummer

120044640

Hersteller Artikelnummer

000528

Hersteller Typ

PKGH 100 OP SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

000528

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

105 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.161 kg

HFT-Panzerkasten, ohne Vorprägung, 105x105x64 mm, halogenfrei, schwarz