DIETZEL - HFT-Panzerkasten, ohne Vorprägung, 105x105x64 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037325
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579373258
Sonepar Artikelnummer
121129530
Hersteller Artikelnummer
037325
Hersteller Typ
PKGH 100 OP WS
Hersteller Artikel Nr.:
037325
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
64 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.143 kg


