DIETZEL - HFT-Panzerkasten, ohne Vorprägung, mit transparentem Deckel, 105x105x64mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027264
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579272643
Sonepar Artikelnummer
121129493
Hersteller Artikelnummer
027264
Hersteller Typ
PKGH 100 OP TD SW
Hersteller Artikel Nr.:
027264
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
64 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
Ja
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.152 kg


