DIETZEL - HFT-Panzerrohr, Ø 25mm, 33431, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, hellgrau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087225
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
57 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579872256
Sonepar Artikelnummer
121129680
Hersteller Artikelnummer
087225
Hersteller Typ
HFPRM 25 HG 3M
Hersteller Artikel Nr.:
087225
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.133 kg


